曜日別特売

ハンド・ドライヤー プロテクトイオン ピンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79780176品番TD460A-P
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

スイッチの切替で騒音抑制も、大風量も。
時間帯やシーンに合わせてモードを選べる二刀流ドライヤー。

仕様折りたたみ:○電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ「DRY・SET・COOL・OFF」・モード切替スイッチ(騒音抑制モード/大風量モード)本体寸法(mm)高さ229×幅158×奥行84(本体のみ)、高さ229×幅204×奥行84(フード付き)本体質量(g)420(本体のみ)、440(フード付き)アズワン品番60-8098-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする