LUXRE 風呂椅子 30cm ブラウン
透明感とナチュラルな大人カラーが素敵な風呂イスです。
カウンター付き浴室に適した30cmタイプです。
通気性に優れた4本脚デザインは、浴槽に掛けて乾燥でき衛生的です。
フィットする形状と広い座面で安定した座り心地です。
透明感×ニュアンスカラーが美しい「リュクレ」シリーズです。
シンプルなデザインでムダな継ぎ目もないため、お手入れが簡単です。
透明なPET樹脂を使用し、アクリルのような透明感でありながら、軽くて丈夫な使い心地です。
床との接地部分には、キズ防止効果のある滑り止めが付いています。
座面の穴に手を入れて持ち運びでき、掃除のときの移動も簡単です。
- 材質
- 本体/PET樹脂、ゴム脚/ポリエチレン
- 質量(kg)
- 約1.9
- 耐荷重(kg)
- 約100
- 耐熱温度(℃)
- 70
- アズワン品番
- 60-9081-19
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ































