曜日別特売
- LUXRE 風呂椅子 30cm ブラウン Richell(リッチェル) 79780779

- LUXRE 風呂椅子 30cm ブラウン Richell(リッチェル) 79780779
- LUXRE 風呂椅子 30cm ブラウン Richell(リッチェル) 79780779
- LUXRE 風呂椅子 30cm ブラウン Richell(リッチェル) 79780779
- LUXRE 風呂椅子 30cm ブラウン Richell(リッチェル) 79780779
- LUXRE 風呂椅子 30cm ブラウン Richell(リッチェル) 79780779
- LUXRE 風呂椅子 30cm ブラウン Richell(リッチェル) 79780779

LUXRE 風呂椅子 30cm ブラウン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79780779
品番
-
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

透明感とナチュラルな大人カラーが素敵な風呂イスです。
カウンター付き浴室に適した30cmタイプです。
通気性に優れた4本脚デザインは、浴槽に掛けて乾燥でき衛生的です。
フィットする形状と広い座面で安定した座り心地です。
透明感×ニュアンスカラーが美しい「リュクレ」シリーズです。
シンプルなデザインでムダな継ぎ目もないため、お手入れが簡単です。
透明なPET樹脂を使用し、アクリルのような透明感でありながら、軽くて丈夫な使い心地です。
床との接地部分には、キズ防止効果のある滑り止めが付いています。
座面の穴に手を入れて持ち運びでき、掃除のときの移動も簡単です。

材質
本体/PET樹脂、ゴム脚/ポリエチレン
質量(kg)
約1.9
耐荷重(kg)
約100
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
60-9081-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする