曜日別特売

バスカ 風呂イス 31cm ピンク

バスカ 風呂イス 31cm ピンク - Richell(リッチェル)バスカ 風呂イス 31cm ピンク - Richell(リッチェル)

バスルームをトータルコーディネイト出来る
心落ち着く色合いの「バスカHA」シリーズ
スタンダードで使いやすい高さ31cm
横にも持ち手付き
幅広座面で座りやすい

仕様
パーツ別耐熱温度(度):本体/120、ゴム脚:70
材質
本体/ポリプロピレン、ゴム脚/ポリエチレン
質量(kg)
約1.1
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
60-9081-08
内容量
1個
注意
※ロゴマークはシールです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79781461-
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする