Richell(リッチェル)
バスカ 風呂イス 31cm ピンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79781461
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バスルームをトータルコーディネイト出来る
心落ち着く色合いの「バスカHA」シリーズ
スタンダードで使いやすい高さ31cm
横にも持ち手付き
幅広座面で座りやすい
※ロゴマークはシールです。
仕様
パーツ別耐熱温度(度):本体/120、ゴム脚:70
材質
本体/ポリプロピレン、ゴム脚/ポリエチレン
質量(kg)
約1.1
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
60-9081-08
注意
※ロゴマークはシールです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000