カントゥール ハンズフリードライヤースタンド
両手でラクに素早くドライヤーを。
両手が空くから"ながらドライ"ができるドライヤースタンド。
「毎日ドライヤーを使う!」という方には是非使って頂きたい商品です!ドライヤーを使っているときに、腕が疲れた・・・と感じることはありませんか??また、自分の髪を乾かす以外にも便利な使い方があります!ドライヤー時の様々な問題を解決してくれる商品を紹介していきます。
【両手を使ってドライヤー時間が時短に!】両手が使えるので、ドライヤー時間の短縮につながります!タオルを使ったり、ブラシを使いながらドライヤーが出来るのでヘアセットもらくらくです。また、スキンケアをしながらドライヤーを使うことが出来るのも女性には嬉しいポイントですね!
【お子様の髪を乾かすときに】子どものお風呂後の髪の毛を乾かすときにもとても便利です!両手が使えるのでタオルドライがしやすく、ドライヤーが苦手なお子様も素早く乾かすことが出来ます。
【ペットの毛を乾かすときに】ペットのトリミング、シャンプー後のドライにも便利です!動き回りがちなペットも両手が使えるので、素早く乾かすことが出来ます。
【ネイルを乾かすときに】時間がかかりがちなネイルを乾かすときにも最適!両手を同時に乾かすことが出来るので、時間の短縮にもなります。
【360度回転アーム】アーム部分は360度回転可能なので、お好きな角度に固定して使用可能!お好みの角度に調節して、快適にドライヤーを使用出来ます。
【無段階で高さ調節出来るパイプ】高さは無段階調節式なので、その時々の使い方に合わせて調節が可能です。パイプ部分を回すだけで調節ができるので、高さを変えるのもらくらく!
【ドライヤーを固定出来る面ファスナー付き】面ファスナーでアーム部分とドライヤーを固定出来るので安心してお使い頂けます。
- 材質
- クリップ・アーム/EVA・ABS・PE・スチール、アルミパイプ/アルミニウム・ABS、ベース/ABS・シリコーンゴム、面ファスナー/ナイロン
- 質量(kg)
- (約)1.7
- 耐荷重(kg)
- 700g以下のドライヤー
- 寸法(cm)
- (約)Φ18 × H68~99.5(アーム部分を含む)
- アズワン品番
- 60-9781-34
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴小物 の新着商品
カテゴリ


































