曜日別特売
- カントゥール ハンズフリードライヤースタンド シービージャパン 79780551

- カントゥール ハンズフリードライヤースタンド シービージャパン 79780551
- カントゥール ハンズフリードライヤースタンド シービージャパン 79780551
- カントゥール ハンズフリードライヤースタンド シービージャパン 79780551
- カントゥール ハンズフリードライヤースタンド シービージャパン 79780551
- カントゥール ハンズフリードライヤースタンド シービージャパン 79780551
- カントゥール ハンズフリードライヤースタンド シービージャパン 79780551
- カントゥール ハンズフリードライヤースタンド シービージャパン 79780551
- カントゥール ハンズフリードライヤースタンド シービージャパン 79780551

カントゥール ハンズフリードライヤースタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79780551
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

両手でラクに素早くドライヤーを。
両手が空くから"ながらドライ"ができるドライヤースタンド。
「毎日ドライヤーを使う!」という方には是非使って頂きたい商品です!ドライヤーを使っているときに、腕が疲れた・・・と感じることはありませんか??また、自分の髪を乾かす以外にも便利な使い方があります!ドライヤー時の様々な問題を解決してくれる商品を紹介していきます。
【両手を使ってドライヤー時間が時短に!】両手が使えるので、ドライヤー時間の短縮につながります!タオルを使ったり、ブラシを使いながらドライヤーが出来るのでヘアセットもらくらくです。また、スキンケアをしながらドライヤーを使うことが出来るのも女性には嬉しいポイントですね!
【お子様の髪を乾かすときに】子どものお風呂後の髪の毛を乾かすときにもとても便利です!両手が使えるのでタオルドライがしやすく、ドライヤーが苦手なお子様も素早く乾かすことが出来ます。
【ペットの毛を乾かすときに】ペットのトリミング、シャンプー後のドライにも便利です!動き回りがちなペットも両手が使えるので、素早く乾かすことが出来ます。
【ネイルを乾かすときに】時間がかかりがちなネイルを乾かすときにも最適!両手を同時に乾かすことが出来るので、時間の短縮にもなります。
【360度回転アーム】アーム部分は360度回転可能なので、お好きな角度に固定して使用可能!お好みの角度に調節して、快適にドライヤーを使用出来ます。
【無段階で高さ調節出来るパイプ】高さは無段階調節式なので、その時々の使い方に合わせて調節が可能です。パイプ部分を回すだけで調節ができるので、高さを変えるのもらくらく!
【ドライヤーを固定出来る面ファスナー付き】面ファスナーでアーム部分とドライヤーを固定出来るので安心してお使い頂けます。

材質
クリップ・アーム/EVA・ABS・PE・スチール、アルミパイプ/アルミニウム・ABS、ベース/ABS・シリコーンゴム、面ファスナー/ナイロン
質量(kg)
(約)1.7
耐荷重(kg)
700g以下のドライヤー
寸法(cm)
(約)Φ18 × H68~99.5(アーム部分を含む)
アズワン品番
60-9781-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする