曜日別特売

浴槽 除菌剤 ヨウ素 ヨード デ・クリーンバス

浴槽 除菌剤 ヨウ素 ヨード デ・クリーンバス - アイスリー工業浴槽 除菌剤 ヨウ素 ヨード デ・クリーンバス - アイスリー工業浴槽 除菌剤 ヨウ素 ヨード デ・クリーンバス - アイスリー工業

天然素材のヨードの力で浴槽内の雑菌を除菌してくれる入浴剤です。
浴槽にポンといれ、後は通常の入浴をしていただけます。
給排水パイプも除菌し、カビを抑制します。
ステンレス槽の浴槽にもご使用いただけます。
市販の入浴剤と一緒にご使用いただけます。
1日1回のご使用で約3~4ヶ月(90日~120日)ご使用いただけるので繰り返し使えて経済的です。

仕様
市販の入浴剤と一緒に使用可 ステンレス槽も使用可
材質
ヨード含有樹脂:ポリエチレン 浮力助材:ポリプロピレン 中袋:ポリエステル不織布 ネット袋:PET(ポリエステル)製繊維 ラミネート袋:K-PA/PE
質量(g)
約48
耐熱温度(℃)
80
有効期間
1日30分前後の使用で3~4ヶ月、効能期間:1日30分前後の使用で3~4ヶ月(市販の入浴剤と一緒に使用可 ステンレス槽も使用可)
アズワン品番
54-1419-73
内容量
1個
注意
※ヨードアレルギーの方は使用しないでください
※浴槽用洗剤ではありません
※まれにヨードの色が浴槽に付着することがありますが、これは数日で昇華して消えますので、無理にこすったりしないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79781725-
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする