曜日別特売
- 浴槽 除菌剤 ヨウ素 ヨード デ・クリーンバス アイスリー工業 79781725

- 浴槽 除菌剤 ヨウ素 ヨード デ・クリーンバス アイスリー工業 79781725
- 浴槽 除菌剤 ヨウ素 ヨード デ・クリーンバス アイスリー工業 79781725
- 浴槽 除菌剤 ヨウ素 ヨード デ・クリーンバス アイスリー工業 79781725

浴槽 除菌剤 ヨウ素 ヨード デ・クリーンバス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79781725
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

天然素材のヨードの力で浴槽内の雑菌を除菌してくれる入浴剤です。
浴槽にポンといれ、後は通常の入浴をしていただけます。
給排水パイプも除菌し、カビを抑制します。
ステンレス槽の浴槽にもご使用いただけます。
市販の入浴剤と一緒にご使用いただけます。
1日1回のご使用で約3~4ヶ月(90日~120日)ご使用いただけるので繰り返し使えて経済的です。
※ヨードアレルギーの方は使用しないでください ※浴槽用洗剤ではありません ※まれにヨードの色が浴槽に付着することがありますが、これは数日で昇華して消えますので、無理にこすったりしないでください

仕様
市販の入浴剤と一緒に使用可 ステンレス槽も使用可
材質
ヨード含有樹脂:ポリエチレン 浮力助材:ポリプロピレン 中袋:ポリエステル不織布 ネット袋:PET(ポリエステル)製繊維 ラミネート袋:K-PA/PE
質量(g)
約48
耐熱温度(℃)
80
有効期間
1日30分前後の使用で3~4ヶ月、効能期間:1日30分前後の使用で3~4ヶ月(市販の入浴剤と一緒に使用可 ステンレス槽も使用可)
アズワン品番
54-1419-73
注意
※ヨードアレルギーの方は使用しないでください
※浴槽用洗剤ではありません
※まれにヨードの色が浴槽に付着することがありますが、これは数日で昇華して消えますので、無理にこすったりしないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする