ツーウェイダイヤルヘアカッター MBシリーズ
髪のボリュームダウンに最適。
軽やかな毛先を自分で作れるヘアカット用具。
普通刃とスキ刃のツーウェイタイプ。
クシ目の違う普通刃とスキ刃をダイヤルで調整。クシ付なのでこれ一本で簡単にお手入れ。
- 材質
- 本体/ABS樹脂、替刃/ステンレス刃物鋼両刃
- 長さ(mm)
- 167
- 質量(g)
- 33
- コード
- 204403
- アズワン品番
- 62-4874-83
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ



























