曜日別特売
MB-306 ツーウェイダイヤルヘアカッター MBシリーズ グリーンベル 79778451

ツーウェイダイヤルヘアカッター MBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79778451
品番
MB-306
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

髪のボリュームダウンに最適。
軽やかな毛先を自分で作れるヘアカット用具。
普通刃とスキ刃のツーウェイタイプ。
クシ目の違う普通刃とスキ刃をダイヤルで調整。クシ付なのでこれ一本で簡単にお手入れ。

材質
本体/ABS樹脂、替刃/ステンレス刃物鋼両刃
長さ(mm)
167
質量(g)
33
コード
204403
アズワン品番
62-4874-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする