曜日別特売

風呂ふた 折りたたみ 70×110cm 用 M11 Ag抗菌 実寸70×111.4cm モカ

風呂ふた 折りたたみ 70×110cm 用 M11 Ag抗菌 実寸70×111.4cm モカ - ミエ産業風呂ふた 折りたたみ 70×110cm 用 M11 Ag抗菌 実寸70×111.4cm モカ - ミエ産業風呂ふた 折りたたみ 70×110cm 用 M11 Ag抗菌 実寸70×111.4cm モカ - ミエ産業風呂ふた 折りたたみ 70×110cm 用 M11 Ag抗菌 実寸70×111.4cm モカ - ミエ産業風呂ふた 折りたたみ 70×110cm 用 M11 Ag抗菌 実寸70×111.4cm モカ - ミエ産業

省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。
Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。
折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。
キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。

材質
本体・キャップ:ポリスチレン樹脂(防汚加工)軟質:ポリスチレン樹脂(Ag抗菌加工、防カビ加工)
質量(kg)
約 2
備考
生産物賠償保険付き(PL保険)
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
54-1467-59
内容量
1枚
注意
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】の2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79781558M-11
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする