風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 ブラウン
立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。
従来品より20%軽量で扱いやすいです。
抗菌・防カビ加工が施されています。
凹凸が少ないからお手入れラクラクです。
- 材質
- 本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー
- 質量(kg)
- 約 2.7
- 寸法(cm)
- 製品サイズ:約 奥行78×幅138×厚さ1.751枚あたり:約 奥行78×幅46×厚さ1.75
- アズワン品番
- 54-1466-12
- 内容量
- 1セット
注意
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます介護用品 の新着商品
カテゴリ































