W-14 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 79779431

W-14 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 79779431
W-14 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 79779431
W-14 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 79779431
W-14 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 79779431
W-14 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 79779431
W-14 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 79779431
W-14 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 79779431

風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 ブラウン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79779431
品番
W-14
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。
従来品より20%軽量で扱いやすいです。
抗菌・防カビ加工が施されています。
凹凸が少ないからお手入れラクラクです。

材質
本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー
質量(kg)
約 2.7
寸法(cm)
製品サイズ:約 奥行78×幅138×厚さ1.751枚あたり:約 奥行78×幅46×厚さ1.75
アズワン品番
54-1466-12
注意
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする