曜日別特売

ミラー 高さ27cm 卓上 角度調節 スタンドミラー アルミミラー 化粧鏡

ミラー 高さ27cm 卓上 角度調節 スタンドミラー アルミミラー 化粧鏡 - パラデック

大きくどっしりとしたサイズの卓上ミラーです。
テーブルに置いてメイクをする時などにご使用いただけます。
スタンド部分の開閉を調節して鏡の角度を調整できます。
厚みは1cmと薄すぎないしっかりとした厚みで安定感があります。
シンプルなデザインは、どんなインテリアにも自然に馴染みます。

材質
本体:2mm厚ミラー、アルミニウム、スチール、真鍮
アズワン品番
54-1474-58
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79782170AN-009
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする