曜日別特売
AN-009 ミラー 高さ27cm 卓上 角度調節 スタンドミラー アルミミラー 化粧鏡 パラデック 79782170

ミラー 高さ27cm 卓上 角度調節 スタンドミラー アルミミラー 化粧鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79782170
品番
AN-009
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

大きくどっしりとしたサイズの卓上ミラーです。
テーブルに置いてメイクをする時などにご使用いただけます。
スタンド部分の開閉を調節して鏡の角度を調整できます。
厚みは1cmと薄すぎないしっかりとした厚みで安定感があります。
シンプルなデザインは、どんなインテリアにも自然に馴染みます。

材質
本体:2mm厚ミラー、アルミニウム、スチール、真鍮
アズワン品番
54-1474-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする