スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ

スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ - パラデックスタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ - パラデックスタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ - パラデックスタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ - パラデックスタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ - パラデックスタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ - パラデックスタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ - パラデックスタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ - パラデック

横15×縦27.5cmのアンティーク仕上げの真鍮フレームのミラーです。
スタンドにも壁掛けにもできる2way仕様です。

材質
ミラー主材:3mm厚ミラー、真鍮、紙、PS
質量(g)
約 360
寸法(cm)
約 横15×縦27.5厚さ:2
アズワン品番
54-1474-47
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79780140ODR-18
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする