ODR-18 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ パラデック 79780140

ODR-18 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ パラデック 79780140
ODR-18 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ パラデック 79780140
ODR-18 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ パラデック 79780140
ODR-18 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ パラデック 79780140
ODR-18 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ パラデック 79780140
ODR-18 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ パラデック 79780140
ODR-18 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ パラデック 79780140
ODR-18 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ パラデック 79780140

スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79780140
品番
ODR-18
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

横15×縦27.5cmのアンティーク仕上げの真鍮フレームのミラーです。
スタンドにも壁掛けにもできる2way仕様です。

材質
ミラー主材:3mm厚ミラー、真鍮、紙、PS
質量(g)
約 360
寸法(cm)
約 横15×縦27.5厚さ:2
アズワン品番
54-1474-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする