大正琴 あすなろ
初めての方にも手に取っていただきやすい大正琴を目指しました。
スズキ大正琴の中で最軽量
音色の良さや、演奏性の良さを損なわずに、極限までシンプルにし、リーズナブルな価格を実現しました。
シンプルにしたことによって、スズキ大正琴の中で最軽量というメリットも生まれました。
持ち運びしやすく奏者に負担を与えません。
- 付属品
- ピック(1枚:TSP-5同等品)・予備絃(細線1本、細巻線1本)・ソフトケース
- 仕様
- ●音域:g1~a3●絃:第一・第二・第三(細線)・第四(細巻線)・第五(太巻線)
- 材質
- 木部 プライウッド・アガチス/絃 スチール
- 質量(kg)
- 本体1.36/ケース0.6
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 68.8×13×8
- アズワン品番
- 63-9661-70
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
リハビリ・生活補助 の新着商品
カテゴリ



























