TAS-12 大正琴 あすなろ 鈴木楽器製作所 79782161

大正琴 あすなろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79782161
品番
TAS-12
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

初めての方にも手に取っていただきやすい大正琴を目指しました。
スズキ大正琴の中で最軽量
音色の良さや、演奏性の良さを損なわずに、極限までシンプルにし、リーズナブルな価格を実現しました。
シンプルにしたことによって、スズキ大正琴の中で最軽量というメリットも生まれました。
持ち運びしやすく奏者に負担を与えません。

付属品
ピック(1枚:TSP-5同等品)・予備絃(細線1本、細巻線1本)・ソフトケース
仕様
●音域:g1~a3●絃:第一・第二・第三(細線)・第四(細巻線)・第五(太巻線)
材質
木部 プライウッド・アガチス/絃 スチール
質量(kg)
本体1.36/ケース0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
68.8×13×8
アズワン品番
63-9661-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする