あんしんベルト 全身用
全身で支えるタイプで、圧迫を避けられます。
簡単に丸洗いでき、常に清潔にご使用いただけます。
丸洗い可能
- 材質
- パット部分/ポリエステル65%・綿35%、ベルト部分/ポリエステル
- 寸法(mm)
- 380×520
- アズワン品番
- 60-3234-17
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
ヴィスコフロートウェーブクッション 低反発ウェーブクッション 車いす用クッション 25-4758-03 ヴィスコフロート VT816(ネイビー)テイハンパツ日本健康美容開発税込¥14,278¥12,980カテゴリ




















