ノーブランド
入れ歯ケース
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
100×80×55
質量(g)
45
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79776877
04222
イエロー
8-1302-02
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79777139
04221
ブルー
8-1302-01
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79778250
04223
ホワイト
8-1302-03
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000