曜日別特売
04223 入れ歯ケース ノーブランド 79778250

04223 入れ歯ケース ノーブランド 79778250
04223 入れ歯ケース ノーブランド 79778250

入れ歯ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
8-1302-03
注文コード
79778250
品番
04223
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279
色
ホワイト
アズワン品番
8-1302-03
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
100×80×55
質量(g)
45
耐熱温度(℃)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする