曜日別特売

テイコブ折りたたみシャワーチェア ブルー

テイコブ折りたたみシャワーチェア ブルー - 幸和製作所

折りたたみ幅が13cmとコンパクト、軽量で収納に便利なシャワーチェア。
介護保険購入対象品

材質
パイプ/アルミニウム合金、座面・背もたれ/ポリエチレン、パッド・脚キャップ/EVA樹脂
質量(kg)
2.3
耐荷重(kg)
80
組立寸法(mm)
幅400×奥行440~540×高さ630~690
座面高さ(mm)
370~430 3ポジション
アズワン品番
68-1998-87
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
345×300
折りたたみ寸法(mm)
幅400×奥行130×高さ735
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79780420BSOC03
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする