幸和製作所
テイコブ折りたたみシャワーチェア ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79780420
品番
BSOC03
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
折りたたみ幅が13cmとコンパクト、軽量で収納に便利なシャワーチェア。
介護保険購入対象品
材質
パイプ/アルミニウム合金、座面・背もたれ/ポリエチレン、パッド・脚キャップ/EVA樹脂
質量(kg)
2.3
耐荷重(kg)
80
組立寸法(mm)
幅400×奥行440~540×高さ630~690
座面高さ(mm)
370~430 3ポジション
アズワン品番
68-1998-87
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
345×300
折りたたみ寸法(mm)
幅400×奥行130×高さ735
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000