曜日別特売

ポータブルトイレジャスピタ 安寿

ポータブルトイレジャスピタ 安寿 - Aron(アロン化成)ポータブルトイレジャスピタ 安寿 - Aron(アロン化成)ポータブルトイレジャスピタ 安寿 - Aron(アロン化成)

浅座り・ななめ座り・股閉じ座り等の排泄姿勢の崩れを防ぎ、理想的な排泄姿勢に導きます。
尿こぼれガードで尿の飛び散りを防止します。
持ち運びの負担を軽減できる節水バケツです。
暖房便座、組み立て式

付属品
防臭消耗品(試供品)、蓄光シール(4枚)
材質
本体・バケツ/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・脚部/ABS樹脂、標準・暖房便座/PP(ポリプロピレン・抗菌加工)、ソフト便座/EVA樹脂(抗菌加工)・PP(ポリプロピレン)、クッション部/PE(ポリエチレン)、脚ゴム/エラストマー
質量(kg)
11.6
高さ(mm)
肘掛け:便座から180~300(30間隔・5段階調節)
電源
AC100V 50/60Hz 53W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×600×730~850
電源コード(m)
約1.6
温度調節範囲(℃)
約30~40
座面高さ(mm)
330~450(10間隔・13段階調節)
アズワン品番
8-6437-03
内容量
1個
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79781926-
¥55,500
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする