曜日別特売
- ポータブルトイレジャスピタ 安寿 Aron(アロン化成) 79781926

- ポータブルトイレジャスピタ 安寿 Aron(アロン化成) 79781926
- ポータブルトイレジャスピタ 安寿 Aron(アロン化成) 79781926
- ポータブルトイレジャスピタ 安寿 Aron(アロン化成) 79781926

ポータブルトイレジャスピタ 安寿

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79781926
品番
-
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

浅座り・ななめ座り・股閉じ座り等の排泄姿勢の崩れを防ぎ、理想的な排泄姿勢に導きます。
尿こぼれガードで尿の飛び散りを防止します。
持ち運びの負担を軽減できる節水バケツです。
暖房便座、組み立て式
※暖房便座※組み立て式※介護保険適用対象品(特定福祉用具)

付属品
防臭消耗品(試供品)、蓄光シール(4枚)
材質
本体・バケツ/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・脚部/ABS樹脂、標準・暖房便座/PP(ポリプロピレン・抗菌加工)、ソフト便座/EVA樹脂(抗菌加工)・PP(ポリプロピレン)、クッション部/PE(ポリエチレン)、脚ゴム/エラストマー
質量(kg)
11.6
高さ(mm)
肘掛け:便座から180~300(30間隔・5段階調節)
電源
AC100V 50/60Hz 53W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×600×730~850
電源コード(m)
約1.6
温度調節範囲(℃)
約30~40
座面高さ(mm)
330~450(10間隔・13段階調節)
アズワン品番
8-6437-03
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする