Richell(リッチェル)
浴そう手すりX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79779108
品番
-
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
体の負担が少ない跨ぎ動作ができる浴そう手すりです。
体を捻らずに手すりを掴んで跨ぎ動作を行えます。
手すりを自然な順手で掴めます。
仕様
防カビ加工:手すり・キャップ・滑り止めゴム・ゴム脚
材質
ステンレス、熱可塑性エラストマー、合成ゴム、ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、真鍮
寸法(mm)
195×235×520、取り付け可能な浴槽の高さ(洗い場の床から浴槽壁の上面):415~600
質量(kg)
4
高さ調節
3段階(155・185・215mm)
アズワン品番
7-4331-02
厚さ(cm)
取付可能浴槽壁:4.5~13
最大使用者体重(kg)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000