ラウンドマット サンリオキャラクターズ マカロン洗えるラウンドマット約40×40cm
サンリオキャラクターズの刺繍が入ったラウンドマットです。
マイメロディとクロミの2キャラクター展開です。
ふんわり優しい触り心地です。
洗濯機で洗うことができるので、衛生的です。
裏面にはすべり止め加工が施されているので、安心してお使いいただけます。
- 材質
- ポリエステル90%・複合繊維(ポリエチレン/ポリプロピレン)10%
- 直径(Φcm)
- 約40
- アズワン品番
- 69-7229-82
- 滑り止め効果
- 加工あり
- 厚さ(cm)
- 約2.2
- 洗濯方法
- 洗濯機使用可能
- 内容量
- 1枚
注意
※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ

















![お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品] お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141579-261106-02.jpg)






![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)


