曜日別特売
- ラウンドマット サンリオキャラクターズ マカロン洗えるラウンドマット約40×40cm オカ 79778977

- ラウンドマット サンリオキャラクターズ マカロン洗えるラウンドマット約40×40cm オカ 79778977
- ラウンドマット サンリオキャラクターズ マカロン洗えるラウンドマット約40×40cm オカ 79778977
- ラウンドマット サンリオキャラクターズ マカロン洗えるラウンドマット約40×40cm オカ 79778977
- ラウンドマット サンリオキャラクターズ マカロン洗えるラウンドマット約40×40cm オカ 79778977

ラウンドマット サンリオキャラクターズ マカロン洗えるラウンドマット約40×40cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79778977
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

サンリオキャラクターズの刺繍が入ったラウンドマットです。
マイメロディとクロミの2キャラクター展開です。
ふんわり優しい触り心地です。
洗濯機で洗うことができるので、衛生的です。
裏面にはすべり止め加工が施されているので、安心してお使いいただけます。

材質
ポリエステル90%・複合繊維(ポリエチレン/ポリプロピレン)10%
直径(Φcm)
約40
アズワン品番
69-7229-82
滑り止め効果
加工あり
厚さ(cm)
約2.2
洗濯方法
洗濯機使用可能
注意
※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする