曜日別特売

バスマット ひとひらバスマット 50×75cm

バスマット ひとひらバスマット 50×75cm - オカトーバスマット ひとひらバスマット 50×75cm - オカトーバスマット ひとひらバスマット 50×75cm - オカトーバスマット ひとひらバスマット 50×75cm - オカトー

驚きの吸水力とサラサラの足ざわりを実現したバスマットです。
洗濯ネットを使用すれば洗濯機での丸洗いも可能です。
裏面にすべり止め加工がされていますので安心です。

仕様乾燥機:使用不可材質パイル部分(色糸):ポリエステル100%、パイル部分(不織布):複合繊維(ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン)100%アズワン品番69-7235-69滑り止め効果加工あり洗濯方法洗濯機使用可能(ドラム式不可)寸法(横×縦)(cm)約75×50内容量1枚
注意
※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい。
※漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79780438-
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする