オカトー
バスマット ひとひらバスマット 50×75cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79780438
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
驚きの吸水力とサラサラの足ざわりを実現したバスマットです。
洗濯ネットを使用すれば洗濯機での丸洗いも可能です。
裏面にすべり止め加工がされていますので安心です。
仕様
乾燥機:使用不可
材質
パイル部分(色糸):ポリエステル100%、パイル部分(不織布):複合繊維(ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン)100%
アズワン品番
69-7235-69
滑り止め効果
加工あり
洗濯方法
洗濯機使用可能(ドラム式不可)
寸法(横×縦)(cm)
約75×50
注意
※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい。
※漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000