吸水・速乾・抗菌・防臭・防カビ 実はすごい バスマット
吸水速乾、抗菌防臭機能+防カビ加工。
"吸水速乾"のポリエステル糸と"抗菌防臭"のアクリル糸をツイストして撚り合わせることで、へたりに強い弾力性を実現。
お洗濯後の乾きも早くお手入れも楽々です。
サイズも3サイズ、カラーも5色とバリエーション豊富。
- 寸法(cm)
- 約50×70
- アズワン品番
- 65-8109-38
- 素材
- アクリル75%、ポリエステル25%
- 内容量
- 1枚
注意
※ワックスやコーティングされている床面に敷くと、マットの裏加工材が柔らかくなり付着することがあります。※同じ場所に長期間敷きっぱなしにすると、木質系や塩ビの床にマットの裏加工材が付着したり、床材が変色することがありますので、一週間に一度はマットを取り除いて床面を拭いてください。
※一部の型式(ドラム式)の洗濯機では、洗濯や脱水ができない場合がありますので、洗濯機の取り扱い説明書をよくご確認の上、洗濯してください。
※洗濯時に多少色落ちしたり遊び毛が出ますので、必ず洗濯ネットに入れ、他の衣類とは別にして洗濯してください。また、色が変色したり吸水性が損なわれることがありますので、塩素系洗剤、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
※マットの裏加工材が溶けたり商品が縮む可能性がありますので、乾燥機(洗濯機についている乾燥機も含む)は使用しないでください。お客様のモニタ環境等によりまして実際のカラーと多少異なる場合がございます。ご了承の上ご注文くださいますようお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ





























