曜日別特売

洗髪槽 樹脂製 ホワイト

洗髪槽 樹脂製 ホワイト - ノーブランド

頭部支えにより汚れた排水に頭部を漬ける心配がありません。
ジャバラホースは本体に引っ掛けられます(取り外し可)。

付属品
ジャバラホース×1本
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ジャバラホース/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
465×370×124、ジャバラホース:Φ40×330~1250、適合シリコン栓:Φ2.9(Φ2.2)×2.9
質量(g)
本体/758、ジャバラホース/62
容量(L)
約4
アズワン品番
8-2238-21
内容量
1個
注意
※本体にドレーンプラグ(シリコン栓)は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79781610-
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする