ノーブランド
洗髪槽 樹脂製 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79781610
品番
-
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
頭部支えにより汚れた排水に頭部を漬ける心配がありません。
ジャバラホースは本体に引っ掛けられます(取り外し可)。
※本体にドレーンプラグ(シリコン栓)は付属していません。
付属品
ジャバラホース×1本
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ジャバラホース/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
465×370×124、ジャバラホース:Φ40×330~1250、適合シリコン栓:Φ2.9(Φ2.2)×2.9
質量(g)
本体/758、ジャバラホース/62
容量(L)
約4
アズワン品番
8-2238-21
注意
※本体にドレーンプラグ(シリコン栓)は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000