PD30W 巻取式コンセントチャージャー ブラック

PD30W 巻取式コンセントチャージャー ブラック - 多摩電子

新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現
USB PD30W出力
巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群
可動収納式プラグ採用
海外でも使用可能なAC100~240V対応
携帯性に優れるコンパクトサイズ

出力
USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)
USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)
2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
色
ブラック
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79782800TAP167CK
¥3,280
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする