曜日別特売
LT-D1210111-N LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用 オーム電機 79783798

LT-D1210111-N LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用 オーム電機 79783798
LT-D1210111-N LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用 オーム電機 79783798
LT-D1210111-N LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用 オーム電機 79783798
LT-D1210111-N LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用 オーム電機 79783798

LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色温度(K)5000
埋込穴(Φmm)125
光色昼白色相当
内容量1個注文コード79783798品番LT-D1210111-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

100形電球1灯器具相当のLEDダウンライト
SB形対応
屋内専用
埋込穴サイズ違いをラインアップ
電球色相当・昼白色相当をラインアップ
平均演色評価数Ra80
保護チューブ4本付属

質量(g)
268
本体寸法(mm)
Φ125
全光束(Lm)
810
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
108
付属品
保護チューブ×4本
仕様
SB形:対応
消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
平均演色評価数(Ra)
80
入力電流(A)
0.13
使用場所
屋内用
光色
昼白色相当
明るさ
100形相当
埋込穴(Φmm)
125
取扱説明書:(1.76MB)
注意
※LED光源など部品の交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする