ROAD OPTISLICK SHIFT CABLE SET BLACK
インナーケーブル:Φ1.2 mm x 2100 mm (1本)Φ1.2 mm x 1800 mm (1本) アウターケーシング:OT-SP41 1700mm STI用ショートノーズ付アウターキャップ2個 SIS-SP40 アウターキャップ (3 個) SIS-SP40 シールドアウターキャップ (1 個) インナーエンドキャップ(2 個)
- 用途
- ロードバイク用のオプティスリックのシフトケーブルセット
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1個
注意
※シフト用のケーブルです。(自転車以外の用途には使えません)シマノスモールパーツ(純正部品) の新着商品
カテゴリ





















