曜日別特売

クリート ICLSL110 SPD-SLR用 ±3°

クリート ICLSL110 SPD-SLR用 ±3° - SHIMANO(シマノ)クリート ICLSL110 SPD-SLR用 ±3° - SHIMANO(シマノ)

限りなく低いスタックハイトで、シューズとペダルを安定してホールド
SPD-SLRロードペダルのプラットフォームが、クリートとペダルを隙間なく固定
6°のフロート(各側3°)で、足の可動域がより広く快適性が向上
簡単な横方向のクリート位置決めでフィット感を調整
よりフラットなシューズピッチ角が、フロート範囲内で自然な足の動きをサポート
かかと側を薄くしたデザインにより、つま先が浮くことを防ぎ、歩きやすさが向上
すべての既存SPD-SLシューズに対応
前後の調整範囲はシューズによって異なります
SPD-SLペダルには非対応

用途
6度フロート
内容量
1ペア
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07305501ICLSL110
¥2,599
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする