曜日別特売

モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付

モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機

外曲がりの仕上げに使用
モールの上からワンタッチで取り付け可能
モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能
配線コーナー部の保護・安全対策に便利
ABS樹脂製

用途
外曲がり用
材質
ABS
取付方式
ワンタッチ取付
内容量
1個
注意
※取り外す際に、化粧モール本体のシートがはがれるおそれがあります。
※モール本体の両脇をおさえながら取り外してください。
全16種類を絞り込む
品番
色
適合
サイズ
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DZ-AMD3-MD 7978389579783895DZ-AMD3-MD3号モール用木目ダーク3号
オープン
¥329
¥362(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD1-ML 7978392979783929DZ-AMD1-ML1号モール用木目ライト1号
オープン
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD2-ML 7978408779784087DZ-AMD2-ML2号モール用木目ライト2号
オープン
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD0-MD 7978409679784096DZ-AMD0-MD0号モール用木目ダーク0号
オープン
¥259
¥285(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD0-ML 7978416679784166DZ-AMD0-ML0号モール用木目ライト0号
オープン
¥259
¥285(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD3-MW 7978420079784200DZ-AMD3-MW3号モール用木目ホワイト3号
オープン
¥329
¥362(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD2-MD 7978423679784236DZ-AMD2-MD2号モール用木目ダーク2号
オープン
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD3-MM 7978426179784261DZ-AMD3-MM3号モール用木目ミッド3号
オープン
¥329
¥362(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD2-MM 7978427979784279DZ-AMD2-MM2号モール用木目ミッド2号
オープン
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD1-MW 7978434979784349DZ-AMD1-MW1号モール用木目ホワイト1号
オープン
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD1-MM 7978435879784358DZ-AMD1-MM1号モール用木目ミッド1号
オープン
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD3-ML 7978436779784367DZ-AMD3-ML3号モール用木目ライト3号
オープン
¥329
¥362(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD0-MW 7978447179784471DZ-AMD0-MW0号モール用木目ホワイト0号
オープン
¥259
¥285(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD0-MM 7978448979784489DZ-AMD0-MM0号モール用木目ミッド0号
オープン
¥259
¥285(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD2-MW 7978455079784550DZ-AMD2-MW2号モール用木目ホワイト2号
オープン
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
DZ-AMD1-MD 7978455979784559DZ-AMD1-MD1号モール用木目ダーク1号
オープン
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする