曜日別特売
DZ-AMD3-MM モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 オーム電機 79784261

DZ-AMD3-MM モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 オーム電機 79784261
DZ-AMD3-MM モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 オーム電機 79784261

モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色木目ミッド
適合3号モール用
内容量1個注文コード79784261品番DZ-AMD3-MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

外曲がりの仕上げに使用
モールの上からワンタッチで取り付け可能
モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能
配線コーナー部の保護・安全対策に便利
ABS樹脂製

用途
外曲がり用
適合
3号モール用
色
木目ミッド
サイズ
3号
材質
ABS
取付方式
ワンタッチ取付
注意
※取り外す際に、化粧モール本体のシートがはがれるおそれがあります。
※モール本体の両脇をおさえながら取り外してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする