オーム電機
モール用入りズミ 内曲がり用 ワンタッチ取付
内曲がりの仕上げに使用
モールの上からワンタッチで取り付け可能
モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能
配線コーナー部の保護・安全対策に便利
ABS樹脂製
用途
内曲がり用
材質
ABS
取付方式
ワンタッチ取付
内容量
1個
注意
※取り外す際に、化粧モール本体のシートがはがれるおそれがあります。
※モール本体の両脇をおさえながら取り外してください。
全16種類を絞り込む
色
木目ダーク
木目ホワイト
木目ミッド
木目ライト
適合
0号モール用
1号モール用
2号モール用
3号モール用
サイズ
0号
1号
2号
3号
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79783938
DZ-AMI0-MW
0号モール用
木目ホワイト
0号
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
79784008
DZ-AMI0-ML
0号モール用
木目ライト
0号
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
79784078
DZ-AMI2-MW
2号モール用
木目ホワイト
2号
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
79784157
DZ-AMI1-MD
1号モール用
木目ダーク
1号
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
79784191
DZ-AMI3-MW
3号モール用
木目ホワイト
3号
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
79784227
DZ-AMI2-ML
2号モール用
木目ライト
2号
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
79784288
DZ-AMI0-MM
0号モール用
木目ミッド
0号
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
79784315
DZ-AMI3-MM
3号モール用
木目ミッド
3号
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
79784401
DZ-AMI2-MD
2号モール用
木目ダーク
2号
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
79784419
DZ-AMI3-MD
3号モール用
木目ダーク
3号
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
79784428
DZ-AMI2-MM
2号モール用
木目ミッド
2号
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
79784446
DZ-AMI0-MD
0号モール用
木目ダーク
0号
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
79784516
DZ-AMI1-MM
1号モール用
木目ミッド
1号
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
79784541
DZ-AMI3-ML
3号モール用
木目ライト
3号
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
79784595
DZ-AMI1-MW
1号モール用
木目ホワイト
1号
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
79784656
DZ-AMI1-ML
1号モール用
木目ライト
1号
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください