オーム電機
モール用入りズミ 内曲がり用 ワンタッチ取付
DZ-AMI0-MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
木目ミッド
木目ダーク
木目ホワイト
木目ミッド
木目ライト
適合
0号モール用
0号モール用
1号モール用
2号モール用
3号モール用
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79784288
品番
DZ-AMI0-MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
内曲がりの仕上げに使用
モールの上からワンタッチで取り付け可能
モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能
配線コーナー部の保護・安全対策に便利
ABS樹脂製
用途
内曲がり用
適合
0号モール用
色
木目ミッド
サイズ
0号
材質
ABS
取付方式
ワンタッチ取付
注意
※取り外す際に、化粧モール本体のシートがはがれるおそれがあります。
※モール本体の両脇をおさえながら取り外してください。