曜日別特売
IHC-GBFL221-B ビルトインIHガス開口2口 アイリスオーヤマ 79784891

 

IHC-GBFL221-B ビルトインIHガス開口2口 アイリスオーヤマ 79784891
IHC-GBFL221-B ビルトインIHガス開口2口 アイリスオーヤマ 79784891
IHC-GBFL221-B ビルトインIHガス開口2口 アイリスオーヤマ 79784891
IHC-GBFL221-B ビルトインIHガス開口2口 アイリスオーヤマ 79784891
IHC-GBFL221-B ビルトインIHガス開口2口 アイリスオーヤマ 79784891
IHC-GBFL221-B ビルトインIHガス開口2口 アイリスオーヤマ 79784891

ビルトインIHガス開口2口

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1台注文コード79784891品番IHC-GBFL221-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ガスコンロの開口寸法に合わせたコンパクトな縦型2口のIHクッキングヒーターです。2つのIHヒーターが縦に並んでいるので加熱スペースがキッチンを占有せずに、調理スペースを広々と使用することができます。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。トッププレートの天面部はフレームレス、操作部は薄く高級感がありデザイン性に優れています。操作部は一目でわかりやすいアイコン表示、またスイッチは押した感触がわかりやすいタクトスイッチタイプで、簡単安全に調理ができます。

付属品固定金具×4、蝶ボルト×4ブラック電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×510×92ヒーター(W)前:2300、後:2000主要材質本体:ポリアミド樹脂、トッププレート:結晶化ガラス製品質量(g)6200電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間電源コード(cm)長さ70、3芯キャブタイヤケーブル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする