BG-15 CLA SHU SHUボタニカルガーデンバスソルトセット BGシリーズ ノーブランド 79788689

CLA SHU SHUボタニカルガーデンバスソルトセット BGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
アズワン品番
68-0730-60
注文コード
79788689
品番
BG-15
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

草花をイメージした香りと、数種類の植物エキス(保湿成分)を配合した薬用入浴剤のセットです。
自然の恵みと潤い感じるバスタイムで、忙しい毎日のココロとカラダをリセット。

アズワン品番
68-0730-60
セット内容
ボタニカルガーデンバスソルト レモン:25g、ボタニカルガーデンバスソルト セージ:25g、ふわもこW/T ネイビー (22×22cm)、マイクロファイバーハンカチ (22×25cm) ×2
材質
ウォッシュタオル/綿98%・ポリウレタン2%、マイクロファイバークロス/ポリエステル80%・ナイロン20%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする