さわら湯桶 銅タガ 丸型
木の天然成分のヤニには抗菌・防虫・香りによるリラックス効果など、優れた機能があります。
乾燥は自然乾燥でお願い致します。
湿気の多い場所や湿った状態のままにしておきますとカビ発生の原因となります。
天然素材を使用した製品は、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。
- 材質
- 本体/さわら・無塗装、タガ/銅
- 質量(g)
- 約430
- 寸法(cm)
- 約Φ22.5×H11.5(内高10
- コード
- 2087388
- アズワン品番
- 65-4334-39
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ




















