風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた

風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた - ミエ産業風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた - ミエ産業風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた - ミエ産業風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた - ミエ産業風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた - ミエ産業風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた - ミエ産業風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた - ミエ産業風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた - ミエ産業

アイボリーとブルーのリバーシブルカラーの組み合わせタイプの風呂ふたです。
保温性の高いアルミが素材に含まれているので、お湯の温度が下がりにくく、光熱費の節約にもつながります。
風呂ふた1枚あたりの厚みが約0.7cmの薄型設計なのなので持ち上げる時もラクラクです。
壁に立て掛けやすく、省スペースに収納できます。
フラット形状でお手入れ簡単です。
フチ部分には、Ag+銀イオン抗菌加工・防カビ加工が施されているので清潔にお使いいただけます。

耐熱温度(℃)
80
内容量
1セット
注意
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】の2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79786905M-11
9,110
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする