M-11 風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた ミエ産業 79786905

M-11 風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた ミエ産業 79786905
M-11 風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた ミエ産業 79786905
M-11 風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた ミエ産業 79786905
M-11 風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた ミエ産業 79786905
M-11 風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた ミエ産業 79786905
M-11 風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた ミエ産業 79786905
M-11 風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた ミエ産業 79786905
M-11 風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた ミエ産業 79786905

風呂ふた 組み合わせ 70×110cm M11 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79786905
品番
M-11
参考基準価格(税別)¥9,110販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

アイボリーとブルーのリバーシブルカラーの組み合わせタイプの風呂ふたです。
保温性の高いアルミが素材に含まれているので、お湯の温度が下がりにくく、光熱費の節約にもつながります。
風呂ふた1枚あたりの厚みが約0.7cmの薄型設計なのなので持ち上げる時もラクラクです。
壁に立て掛けやすく、省スペースに収納できます。
フラット形状でお手入れ簡単です。
フチ部分には、Ag+銀イオン抗菌加工・防カビ加工が施されているので清潔にお使いいただけます。

耐熱温度(℃)
80
注意
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】の2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする