スタンド&ウォールミラー 八角形ミラー M 28×28cm オクタム シルバー
幅28cmの幸運を呼ぶ八角形のミラーです。
可愛く飾って開運効果があるなら一石二鳥。八角形のミラーでどんどん運気アップしていきましょう。
玄関に入って左側に飾ると金運に、右側に飾ると地位や名誉アップに。
鏡のそばに花や観葉植物を飾ると、鏡のパワー増幅してくれます。
ゴールドは才能や金運を上げてくれ勝負運を与えてくれる色、シルバーは家庭運や子供運がある色とされています。
スタンドミラーとしてもウォールミラーとしてもご使用いただけます。
- 材質
- ミラー主材:2mm厚ミラー、アルミニウム、MDF、PS
- 質量(g)
- 約 570
- 寸法(cm)
- 約 横28×縦28厚さ:2
- アズワン品番
- 54-1474-41
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ



























