OCM-28SV スタンド&ウォールミラー 八角形ミラー M 28×28cm オクタム シルバー パラデック 79786607

OCM-28SV スタンド&ウォールミラー 八角形ミラー M 28×28cm オクタム シルバー パラデック 79786607
OCM-28SV スタンド&ウォールミラー 八角形ミラー M 28×28cm オクタム シルバー パラデック 79786607
OCM-28SV スタンド&ウォールミラー 八角形ミラー M 28×28cm オクタム シルバー パラデック 79786607

スタンド&ウォールミラー 八角形ミラー M 28×28cm オクタム シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79786607
品番
OCM-28SV
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

幅28cmの幸運を呼ぶ八角形のミラーです。
可愛く飾って開運効果があるなら一石二鳥。八角形のミラーでどんどん運気アップしていきましょう。
玄関に入って左側に飾ると金運に、右側に飾ると地位や名誉アップに。
鏡のそばに花や観葉植物を飾ると、鏡のパワー増幅してくれます。
ゴールドは才能や金運を上げてくれ勝負運を与えてくれる色、シルバーは家庭運や子供運がある色とされています。
スタンドミラーとしてもウォールミラーとしてもご使用いただけます。

材質
ミラー主材:2mm厚ミラー、アルミニウム、MDF、PS
質量(g)
約 570
寸法(cm)
約 横28×縦28厚さ:2
アズワン品番
54-1474-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする